SHARK SAW
替刃式鋸 ダボ切り・細工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
48664500
品番
185mm
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
ダボ切り、細工、仕上げ加工
ピッチ(mm)
1.15
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)
0.4
刃渡り(mm)
185
グリップタイプ
直柄