曜日別特売
300mm 替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ SHARK SAW 48664868

替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
刃渡り(mm)300
刃ピッチ(mm)2.15
内容量1枚注文コード48664868品番300mm
参考基準価格(税別)¥899販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1mm±0.05mmのこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300刃ピッチ(mm)2.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48664974
2024-05-01
用途: 植木の枝落とし

安価で鋭い切れ味抜群。作業がはかどります。ノコギリの刃の交換も簡単に行えて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする