SHARK SAW
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
1枚
1セット
刃渡り(mm)
225
225
250
265
300
刃ピッチ(mm)
1.2
1.2
1.4
1.75
2.15
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48664938
品番
225mm
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
入数
3枚
切り溝幅(mm)
0.55±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.4
刃渡り(mm)
225
刃ピッチ(mm)
1.2