MZ-0025 ドクターコート〔男〕 UNITE 48665620

製品画像

MZ-0025 ドクターコート〔男〕 UNITE 48665620
MZ-0025 ドクターコート〔男〕 UNITE 48665620

ドクターコート〔男〕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48665620品番MZ-0025
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

素材から感じる上質さと品格。
洗礼されたシルエットでクールに着こなせるドクターコート。

仕様Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、内ポケット、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント材質フルダルウェザーホワイトサイズLL混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)46.5袖丈(cm)61着丈(cm)97機能透防止、制電、制菌バスト(cm)119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする