製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
肩幅(cm)
43
42
43
45
47
49
51
53.5
56
着丈(cm)
70
69
70
73
75
77
袖丈(cm)
19.5
19.5
20
20.5
21
21.5
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48665699
品番
MZ-0018
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。
仕様
かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
材質
ソフトトロピカル
色
エメラルドグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
70
機能
透防止、制電、制菌、工業洗濯対応
バスト(cm)
102