曜日別特売
MZ-0018 スクラブ〔兼用〕 UNITE 48665760

製品画像

MZ-0018 スクラブ〔兼用〕 UNITE 48665760
MZ-0018 スクラブ〔兼用〕 UNITE 48665760

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
肩幅(cm)56
着丈(cm)77
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード48665760品番MZ-0018
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

仕様かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)材質ソフトトロピカルエメラルドグリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)22着丈(cm)77機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応バスト(cm)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする