製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ワイン
ワイン
ダークネイビー
モスグリーン
チャコールグレー
バーガンディ
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
肩幅(cm)
51
42
43
45
47
49
51
53.5
56
着丈(cm)
77
69
70
73
75
77
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48666347
品番
MZ-0018A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
仕様
かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
材質
ソフトトロピカル
色
ワイン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
77
機能
透防止、制電、制菌、工業洗濯対応
バスト(cm)
126