曜日別特売
MZ-0018A スクラブ〔兼用〕 UNITE 48666365

製品画像

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ3L
肩幅(cm)51
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード48666365品番MZ-0018A
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,466
販売価格(税別)
4,060

ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。

仕様かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)材質ソフトトロピカルモスグリーンサイズ3L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)51袖丈(cm)21.5着丈(cm)77機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応バスト(cm)126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする