MZ-0019A スクラブパンツ(兼用) UNITE 48666679

製品画像

スクラブパンツ(兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズL
内容量1枚注文コード48666679品番MZ-0019A
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。

仕様Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付材質ソフトトロピカルチャコールグレーサイズL混率(%)ポリエステル100股下(cm)73ウエスト(cm)76~84機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応股上(cm)30ヒップ(cm)109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする