MZ-0019A スクラブパンツ(兼用) UNITE 48666819

製品画像

スクラブパンツ(兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード48666819品番MZ-0019A
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。

仕様Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付材質ソフトトロピカルモスグリーンサイズ4L混率(%)ポリエステル100股下(cm)75ウエスト(cm)100~108機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応股上(cm)31.5ヒップ(cm)127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする