曜日別特売
MZ-0093 スクラブパンツ UNITE 48667196

製品画像

スクラブパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード48667196品番MZ-0093
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント

仕様Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付材質ストレッチトロピカルネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル100股下(cm)75ウエスト(cm)92~100機能ストレッチ、工業洗濯対応股上(cm)31ヒップ(cm)119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする