曜日別特売
SL-250 安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250 サンダンス 48669802

SL-250 安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250 サンダンス 48669802
SL-250 安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250 サンダンス 48669802
SL-250 安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250 サンダンス 48669802

安全ナイロンメッシュスニーカー SL-250

(12件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)23
グレー
内容量1足注文コード48669802品番SL-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。
片足250g(26.0cm)と超軽量。
クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。
通気性の良いナイロンメッシュ。

サイズ(cm)23グレー機能超軽量、クッション性、屈曲性、通気性形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS規格S級相当材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム(高屈曲ソール)標準質量(g/片足)250(26cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-15
用途: 室内試し履きのみ
株式会社山崎鉄工所

初めて購入しましたが、きつくて入らないです。普段26センチの靴を履いているので26センチを購入しましたが入らないです。他の26センチの人にも履いてもらいましたが全員入りません。大きさも幅も甲もきついです。26センチと記載はありますが本当に26センチでしょうか?この商品が間違っていないのなら普段より1センチ以上大きいサイズを注文しないといけませんね。

2が参考にしています
対象商品 : 43423748
2020-09-17
用途: 運送業
有限会社ナカムラプロジェクト運輸・通信業

この商品とは、7、8年ぐらいのお付き合いです。
以前はホームセンタで購入してました
メッシュで蒸れずかかとも潰れるので、とても重宝してます。
ちょとソールがへたれるが早いかなぁ?

対象商品 : 43423888
2020-09-19
用途: 趣味作業時
渡邉商事

履きだして直ぐに靴底ラバー剥がれまた剥がれ残念
デザインは気に入ってたので。
通常サイズよりワンサイズ小さいかな?

1が参考にしています
対象商品 : 17772852
2020-08-31
用途: 履けない
建設業・工事業

2度目の購入ですがキツイ。前回は28cmでほんの少し緩めでしたが、今回はキツイキツイ。26cmぐらいの靴の履き心地です。仕方なくカカト潰してサンダル扱いです。

対象商品 : 17772764
2019-03-13
用途: 品物の入替作業
製造業

以前、履いていた安全靴よりも断然軽いのと、履きやすいのが気に入りました。

対象商品 : 17772755
2018-11-14
用途: 解体後の片付け時に使用
株式会社MYクリーン・テクノ農・林・水産業

先端に芯が入っているのに軽い!サイズ感もいつものスニーカーのサイズで大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 48669863
2018-05-16
用途: 室内作業時着用

脱ぎ履きが楽で、作業していない時はかかとが踏めて楽ちんです。
サイズによって、欠品があるのが残念です。

対象商品 : 17772807
2018-02-05
用途: 自動車整備

車内作業、周辺作業など脱ぎ履きが多いので作業が捗ります。靴の裏を見て思ったのですが、靴底のデザインがかわいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする