イトーキ
フラットファイルA4用
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
色
グリーン
ピンク
イエロー
グリーン
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
48670467
品番
SBF-A4SN-70
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フラットファイル A4用
用途
ファイル用品
サイズ
A4用
色
グリーン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×307×15
綴じ厚(mm)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量6以上のご注文(数量1につき)
¥
200
/
税込
¥
220
北海道地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量6以上のご注文(数量1につき)
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません