ストレートハイスドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)ドリル径(Φmm)2.3注文コード48670597品番GSDL2.3
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。

ドリル径(Φmm)2.3溝長(mm)27全長(mm)53材質ハイス材質(本体)HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC662~63表面処理窒素処理先端角度(Φ2.4以下)118°、(Φ2.5以上)135°ドリルのシンニング形状(2.4以下)なし、(Φ2.5以上)Xシンニング加工深さ3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする