曜日別特売
TE-457B 1/2DR 57PC ツールキット Pro-Auto 48670635

TE-457B 1/2DR 57PC ツールキット Pro-Auto 48670635
TE-457B 1/2DR 57PC ツールキット Pro-Auto 48670635
TE-457B 1/2DR 57PC ツールキット Pro-Auto 48670635

1/2DR 57PC ツールキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48670635品番TE-457B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

トルクフルな作業が要求される中・大型車や足回り等の整備作業に最適です。
強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。
頑丈な両サイドハンドル付き。
引き出しは軽くスムーズなベアリング式。

セット内容1/2"ソケット:10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2”フリーアングルユニバーサルジョイント、1/2”スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、1/2”ウォーブルロックエクステンションバー:150・250mm、1/2”ロングフレックスハンドル:450mm、メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー:200mm、強力型ラジオペンチ:150mm、強力型ニッパー:150mm、モンキーレンチ:250mm、ボールペンハンマー:12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:(+)No.1×75・No.2×100・No.3×150、ダイヤモンドチップドライバー:(-)5mm×75・6mm×100・8mm×150、スタビードライバー:(+)No.2・(-)6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型:Φ150×41mm、ベアリング式3段ツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)20.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする