セット内容1/2"ソケット:10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2”フリーアングルユニバーサルジョイント、1/2”スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、1/2”ウォーブルロックエクステンションバー:150・250mm、1/2”ロングフレックスハンドル:450mm、メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー:200mm、強力型ラジオペンチ:150mm、強力型ニッパー:150mm、モンキーレンチ:250mm、ボールペンハンマー:12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:(+)No.1×75・No.2×100・No.3×150、ダイヤモンドチップドライバー:(-)5mm×75・6mm×100・8mm×150、スタビードライバー:(+)No.2・(-)6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型:Φ150×41mm、ベアリング式3段ツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)20.4色シルバー