曜日別特売
DFGS-14 スタビーダブルフレックスギアレンチ Pro-Auto 48670714

DFGS-14 スタビーダブルフレックスギアレンチ Pro-Auto 48670714
DFGS-14 スタビーダブルフレックスギアレンチ Pro-Auto 48670714

スタビーダブルフレックスギアレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)141
寸法D1(mm)31.9
サイズ(mm)14
内容量1本注文コード48670714品番DFGS-14
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。
ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。

全長(mm)141質量(g)137寸法D1(mm)31.9寸法D2(mm)28.2寸法T1(mm)9.2サイズ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする