ギガ・セレクションーリミテッド
2枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径D
c
(mm)
8
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
刃長l(mm)
24
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
24
25
30
全長(mm)
70
45
50
55
60
70
75
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48670877
品番
SEEM235-080P
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径D
c
(mm)
8
刃長l(mm)
24
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
2
表面処理
AlCrNコート