※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
9.5sq ロングヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
17.8
17.8
19.8
ビット全長(mm)
74
74
70
質量(g)
49
49
50
78
79
98
119
サイズ(mm)
4
3
4
5
6
7
8
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48670967
品番
1336L04
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ロングヘックスビットソケット9.5(3/8)
全長(mm)
100
質量(g)
49
寸法D(mm)
17.8
差込角(sq.)
9.5
ビット全長(mm)
74
サイズ(mm)
4