1336L06 9.5sq ロングヘックスビットソケット Pro-Auto 48670985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1336L06 9.5sq ロングヘックスビットソケット Pro-Auto 48670985
1336L06 9.5sq ロングヘックスビットソケット Pro-Auto 48670985
1336L06 9.5sq ロングヘックスビットソケット Pro-Auto 48670985

9.5sq ロングヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)17.8
ビット全長(mm)74
質量(g)50
サイズ(mm)6
内容量1個注文コード48670985品番1336L06
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ロングヘックスビットソケット9.5(3/8)

全長(mm)100質量(g)50寸法D(mm)17.8差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)74サイズ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする