※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
9.5sq ロングヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
19.8
17.8
19.8
ビット全長(mm)
70
74
70
質量(g)
98
49
50
78
79
98
119
サイズ(mm)
10
3
4
5
6
7
8
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48671019
品番
1336L10
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ロングヘックスビットソケット9.5(3/8)
全長(mm)
100
質量(g)
98
寸法D(mm)
19.8
差込角(sq.)
9.5
ビット全長(mm)
70
サイズ(mm)
10