INSIZE(インサイズ)
外側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
測定範囲(mm)
25~50
0~25
25~50
50~75
75~100
100~125
125~150
150~175
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48671123
品番
3203-50A
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●DIN863-1準拠●基準棒付●付属基準棒:25mm
測定範囲(mm)
25~50
寸法L(mm)
57
目量(mm)
0.01
寸法a(mm)
14
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.002
寸法b(mm)
38
精度(μm)
±2
定圧装置
ラチェットストップ
材質(測定面)
超硬チップ付