曜日別特売
241130 12.7ディープソケット 12角 Pro-Auto 48671606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

241130 12.7ディープソケット 12角 Pro-Auto 48671606
241130 12.7ディープソケット 12角 Pro-Auto 48671606

12.7ディープソケット 12角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)【Dd】22
質量(g)138
サイズ(mm)13
13
14
15
16
10
11
12
17
19
21
22
23
24
26
27
30
32
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
1"
内容量1個注文コード48671606品番241130
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ディープソケット12.7(1/2)
奥深いボルト、ナットの脱着が可能。
ボルトが長い場合の作業にも便利です。

用途あらゆる整備作業に寸法(mm)【Dd】22全長(mm)82質量(g)138差込角(sq.)12.7サイズ(mm)13寸法Ds(mm)19
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする