※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
19.0ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
50
50
52
55
58
64
66
67
70
71
72
74
75
76
寸法(mm)
【Dd】36
【Dd】36
【Dd】37
【Dd】38
【Dd】39
【Dd】41
【Dd】43
【Dd】45
サイズ(mm)
7/8"
7/8"
15/16"
1"
1-1/16"
1-1/8"
1-3/16"
1-1/4"
1-5/16"
1-3/8"
1-7/16"
1-1/2"
1-9/16"
1-5/8"
1-11/16"
1-3/4"
1-13/16"
1-7/8"
2"
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48671850
品番
165028
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソケット19.0(3/4)
用途
あらゆる整備作業に
寸法(mm)
【Dd】36
全長(mm)
50
質量(g)
196
差込角(sq.)
19
サイズ(mm)
7/8"
寸法Ds(mm)
32
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください