165044 19.0ソケット Pro-Auto 48671929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165044 19.0ソケット Pro-Auto 48671929
165044 19.0ソケット Pro-Auto 48671929

19.0ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)58
寸法(mm)【Dd】41
サイズ(mm)1-3/8"
内容量1個注文コード48671929品番165044
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソケット19.0(3/4)

用途あらゆる整備作業に寸法(mm)【Dd】41全長(mm)58質量(g)395差込角(sq.)19サイズ(mm)1-3/8"寸法Ds(mm)48
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする