曜日別特売
145012 ウェーブソケット 3/8 Pro-Auto 48672200

145012 ウェーブソケット 3/8 Pro-Auto 48672200
145012 ウェーブソケット 3/8 Pro-Auto 48672200

ウェーブソケット 3/8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48672200品番145012
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ウエーブソケット12.7(1/2)
面接触タイプ:ボルトナットの角を傷つけないよう、接触面がすべて曲面になっています。

用途
ボルト・ナット等の弛緩
寸法(mm)【Dd】22全長(mm)36質量(g)47穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)3/8寸法Ds(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする