Pro-Auto
大型農機爪交換レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48673329
品番
RBS-T4
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。
機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm)
ヘッド部:25
全長(mm)
605
サイズ
22mm(赤色)24mmダブルサイズ
質量(g)
1000
ヘッド径(Φmm)
42