Pro-Auto
フレアラチェットトルクレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
48673356
品番
FRT-2238N
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。
ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます
校正証明書付
布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途
エアコン取付作業等
全長(mm)
265
質量(g)
455
寸法D(mm)
43.5
寸法T(mm)
10.2
二面幅(mm)
22
締付トルク(N・m)
38