RWG-4B 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto 48673399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RWG-4B 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto 48673399
RWG-4B 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto 48673399

4in1 リバースラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード48673399品番RWG-4B
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

1本で4サイズをカバー。
ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。
左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!

全長(mm)206質量(g)270寸法D1(mm)32寸法D2(mm)34.5寸法T1(mm)45寸法T2(mm)50寸法T3(mm)5.6サイズ(mm)13・14×17・19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする