曜日別特売
- 珪酸塩白土 細粒 渡辺泰 48673575

珪酸塩白土 細粒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(150g)注文コード48673575品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。
保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。
珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。
土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。
保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。
静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g

用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。内容量(g)150適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物粒子サイズ細粒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする