‐ 豚革手袋QUATRO(クアトロ) ミタニコーポレーション 48674982

 

‐ 豚革手袋QUATRO(クアトロ) ミタニコーポレーション 48674982
‐ 豚革手袋QUATRO(クアトロ) ミタニコーポレーション 48674982
‐ 豚革手袋QUATRO(クアトロ) ミタニコーポレーション 48674982

豚革手袋QUATRO(クアトロ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)22
内容量1双注文コード48674982品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。
動きにフィットするコンプレッション機能。
抜群の伸縮性で快適ストレッチ。
柔らかくしなやかな質感。

サイズS全長(cm)22中指長(cm)8.5手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質豚革、ポリエステル、ポリウレタン、その他手の平:白、手の甲:ブラック加工特に無し機能伸縮性袖口仕様マジック式アテ有無アテ無入数(双)1トラスコ品番836-5838質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする