曜日別特売
1合半 116X194 ふぁるかたぼっくす HEIKO 48678796

1合半 116X194 ふぁるかたぼっくす HEIKO 48678796
1合半 116X194 ふぁるかたぼっくす HEIKO 48678796

ふぁるかたぼっくす

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50個)
寸法(mm)
125×175×H20
121×121×H45
119×123×H20
121×182×H45
123×180×H20
106×184×H37
109×188×H20
111×162×H37
116×168×H20
Φ85×35
Φ85×50
Φ88×15
Φ95×45
Φ100×15
Φ128×45
Φ133×15
Φ145×55
Φ150×15
Φ148×45
120×170×H45
Φ153×24
内容量1パック(50個)注文コード48678796品番1合半 116X194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別本体外形寸法(mm)116×194×H37材質ファルカタメーカー商品コード004250032その他【冷凍】×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48678595
2022-07-16
用途: テイクアウト用
和心料理 Takasaki飲食業

今回、テイクアウト用のちらし寿司、炊き込みご飯のために購入しました。厚みはないのですが、意外と丈夫で一人前にちょうどいいサイズだと思います。

対象商品 : 48678595
2022-02-07
用途: 和菓子入れ
WAKANAアンフラワーその他業種

和菓子を入れてプレゼントするのに重宝してます。
お値段も安いと思います。

対象商品 : 48678577
2021-08-29
用途: 菓子包装
飲食業

もう少し高さが欲しいです。あと、本体と蓋まとめて送っていただいても良かったですよ。

対象商品 : 48678656
2019-12-10
用途: お弁当作成時
その他業種

清潔感があって、とても良かったです。
また頼みたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする