曜日別特売
‐ キングコーンR アラオ 48678902

‐ キングコーンR アラオ 48678902
‐ キングコーンR アラオ 48678902
‐ キングコーンR アラオ 48678902
‐ キングコーンR アラオ 48678902

キングコーンR

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード48678902品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

踏まれても、折り曲げても復元性があり柔軟で破損しにくい。
※気温により異なる場合がございます
反射シールを使用していますので視認性抜群です。
コーンウエイトとの一体型で質量は3.4kg!

レッド質量(kg)3.4高さ(mm)700種類スタンダードデザインライン入り

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48678902
2020-11-13
用途: 交差点のコーナーに!
株式会社キット

しっかりした造りなので、安心して使えそうです重量感も有り少しの風では飛んで行きそうになさそう!

対象商品 : 48678918
2019-11-06
用途: 道路工事

値段も手頃で普通のカラーコーンより、とても丈夫です。
上部工事警告灯用の穴加工が悪いのが難点です。値段が安いので我慢して自分で加工しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする