DJW 35.0×76S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 48679128

 

DJW 35.0×76S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 48679128
DJW 35.0×76S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 48679128
DJW 35.0×76S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 48679128
DJW 35.0×76S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 48679128
DJW 35.0×76S 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ 48679128

充電ダイヤコアビット セミドライ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)76注文コード48679128品番DJW 35.0×76S
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
有効長(mm)15全長(mm)76トラスコ品番798-7005サイズ35.0×76刃先径(Φmm)35.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60913712
2024-06-15
用途: トイレ床磁気タイルの穴あけ作業
株式会社石川管設建設業・工事業

すぐに必要なため早めの配送にいつも感謝しています。
コアビットは2度目使用になります。安定した品質の商品です。

対象商品 : 60913615
2020-10-20
用途: さすがダイヤモンドビット
株式会社アシスト建設業・工事業

めちゃくちゃ切れます。
買ってよかったです。
おすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 60913685
2019-05-29
用途: タイル壁面への穴あけ
建設業・工事業

アンカー施工のため磁器タイル壁面に使いました。確かにキレイに穴が開きましたが、コンクリート壁へ圧着貼りのためか、ビットの中心部分の穿孔カスが壁面に残ったままで取れません。結局、普通のコンクリートドリルであけなおして施工しました。このビットは貼る前のタイルに穴を開けるものなのでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 60913615
2018-01-13
用途: セラミックタイルの穴あけ

タイル厚みは9mmで15ヶ所程度でダイヤモンドはなくなります。
もう少し寿命が長ければいいんですがね~しかしドリルよりは割れの心配もなく相当楽でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする