曜日別特売
HM9045 かるかるブーツ 紳士ショート 阪神素地 48681018

かるかるブーツ 紳士ショート

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
ネイビー
内容量1足注文コード48681018品番HM9045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

EVA素材仕様で軽い。

ネイビーサイズ(cm)25.5~26形状ミドルカットサイズL種類作業靴材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)180(L)機能軽量対象男性用足首周り(cm)35(Lサイズ)はき口寸法(cm)37(Lサイズ)ヒール(cm)3(Lサイズ)靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 強雨の時の外出

品物自体は気に入ったが、やや大きかった。今度はMを注文したいと思う

対象商品 : 48680984
2021-12-08
用途: 雨の日の仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても軽くて 一日の履いていても 足が疲れにくくて 気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 48680993
2023-03-25
用途: 水回りの軽作業

口の所の補強がくるぶしにあたり痛くて歩けない。ハサミで切り抜いて使おうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする