曜日別特売
スタウト 安全器内蔵型 アセチレン用調整器 千代田精機 48681334

スタウト 安全器内蔵型 アセチレン用調整器 千代田精機 48681334
スタウト 安全器内蔵型 アセチレン用調整器 千代田精機 48681334
スタウト 安全器内蔵型 アセチレン用調整器 千代田精機 48681334
スタウト 安全器内蔵型 アセチレン用調整器 千代田精機 48681334

アセチレン用調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台材質本体/C3771B、ダイヤフラム/CR、シート/C3604B一次側圧力(MPa)0~4.0注文コード48681334品番スタウト 安全器内蔵型
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様フリースライドN式材質本体/C3771B、ダイヤフラム/CR、シート/C3604B質量(kg)1.43使用温度(℃)-10~40適合ガスアセチレン口形状入口/フリースライド枠式、出口/M16×1.5(左)使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)2(標準状態 P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0~4.0調整圧力(MPa)0.01~0.098入口圧力(MPa)2.6以下二次側圧力(MPa)0~0.2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする