千代田精機
中圧切断器用火口 アセチレン用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
切断板厚(mm)
3~5
ガス消費量(L/h)
切断酸素:850/予熱酸素:410/アセチレン:370(標準状態)
注文コード
48683714
品番
A-3800 No.00
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
切断板厚・ガス消費量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
3~5
ガス圧力(MPa)
酸素:0.2/燃料ガス:0.02
ガス消費量(L/h)
切断酸素:850/予熱酸素:410/アセチレン:370(標準状態)
切断速度(mm/min)
700~660
火口径(Φmm)
0.8