千代田精機
中圧切断器用火口 アセチレン用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
切断板厚(mm)
200~300
ガス消費量(L/h)
切断酸素:30000/予熱酸素:1060/アセチレン:960(標準状態)
注文コード
48683802
品番
A-3800 No.8
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
切断板厚・ガス消費量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
200~300
ガス圧力(MPa)
酸素:0.5/燃料ガス:0.05
ガス消費量(L/h)
切断酸素:30000/予熱酸素:1060/アセチレン:960(標準状態)
切断速度(mm/min)
80~45
火口径(Φmm)
3.4