淡路マテリア
SGP キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
20
色
黒
注文コード
48686146
品番
SGPCA-20A
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
炭素鋼
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径D(Φmm)
27.2
限界厚さ(mm)
-
色
黒
寸法E(mm)
25.4
寸法E1(mm)
-
外径(Φmm)
27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材