SGP キャップ

商品レビューを投稿する
内容量1個呼び径(A)32注文コード48686164品番SGPCA-32A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4外径D(Φmm)42.7限界厚さ(mm)-寸法E(mm)38.1寸法E1(mm)-外径(Φmm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする