曜日別特売

SGP キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)125注文コード48686225品番SGPCA-125A
参考基準価格(税別)¥10,117販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼呼び径(A)125呼び径(B)5外径D(Φmm)139.8限界厚さ(mm)9.5寸法E(mm)76.2寸法E1(mm)88.9外径(Φmm)139.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする