※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メイワパーツ
ボード用ディスプレイフック 20本パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合厚さ(mm)
【ボード】2
【ボード】2
【ボード】3
長さ(mm)
80
15
30
40
50
60
70
80
90
100
120
130
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
48686436
品番
2DH-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
適合厚さ(mm)
【ボード】2
線径(Φmm)
5.5
長さ(mm)
80
取付穴(mm)
12×19.5
材質
ABS