ミズケイ
LEDタスキ型安全ベスト 光るんです!
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ゴールド
ゴールド
オレンジ
LED色
白
赤
白
緑
青
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48686505
品番
3020002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。
合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。
帯の幅は5cm。
電池の交換もカンタン。
材質
PVC
色
ゴールド
電源
単3電池×3個
着丈(cm)
50
LED色
白
LED使用数(個)
22