ミズケイ
誘導灯 見えるんですノーマル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
緑
青
緑
黄
全長(mm)
630(LED部:400)
630(LED部:400)
581(LED部:400)
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48686627
品番
2001002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
緑
全長(mm)
630(LED部:400)
質量(g)
274(電池なし)
全幅(mm)
83
電源
単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)
12(6×2列)