ミズケイ
誘導灯 見えるんですロング
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
青
緑
青
白
黄
全長(mm)
825(LED部:600)
825(LED部:600)
782(LED部:600)
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48686654
品番
2003011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
青
全長(mm)
825(LED部:600)
質量(g)
335(電池なし)
全幅(mm)
83
電源
単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)
18(9×2列)