曜日別特売
PDC-140-I PD 端末カバー 因幡電工 48686776

PD 端末カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48686776品番PDC-140-I
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
機器接続部用
アイボリー種類端末カバー寸法A(mm)154寸法D(mm)60寸法E(mm)96寸法B(mm)150寸法C(mm)94

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする