メイワパーツ
プラネジ(小) 50個パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
首下長(mm)
4
4
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
48686935
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
首下長(mm)
4
材質
PE
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
9.5
適合穴径(Φmm)
5