CWP-D1 クシャットペーパー HEADS(ヘッズ) 48688134

※色見本

CWP-D1 クシャットペーパー HEADS(ヘッズ) 48688134
CWP-D1 クシャットペーパー HEADS(ヘッズ) 48688134

クシャットペーパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)タイプチェック-1注文コード48688134品番CWP-D1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

「クシャ」っとして使うことで、箱の隙間を埋めたり、瓶を包んだりできる、緩衝材です。まるで本物と錯覚するようなデザインペーパーと、おしゃれな色合いの無地ペーパーで、より商品を見栄えよくします。

材質中質紙幅(mm)790長さ(m)0.52タイプチェック-1仕様両面同デザイン厚さ(g/m2)51.8
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※食品に直接触れないようにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48688195
2022-08-04
用途: ギフトのクッション材として
飲食業

詰め合わせギフトのクッション材として使っています。コシがあるので、冷蔵品の結露にも耐えてもらえるのが助かっています。温かみのあるグレーなのでクールになり過ぎず、食品も映える色味だと思っています。

対象商品 : 48688195
2021-11-14
用途: ラッピング用として
koy製造業

色や質感がよく、パッケージが上品に仕上がります。
これと決めています。

対象商品 : 48688134
2020-09-29
用途: 商品発送の緩衝材として利用
卸売・小売業

【使用感】焼き菓子通販の緩衝材に使っています。クシャっとさせた後、サイズ調整のために丸め込んだり広げたりしているうちに、油断すると破れます。が、張りのある紙で裏表がなく、ハサミで切るにもチェックなので目盛り替わりになって、全体的な使い勝手はいいです。【デザイン】チェックでも白とグレーだったり、千鳥格子だったり、もう少し大人っぽい柄のがあるといいのに。【価格】ヘッズの公式サイトで買うほうが若干安いですが、送料無料ラインを考えるとこちらで買うほうがお得です。タイミングがあえば割引されるときもありますし。

1が参考にしています
対象商品 : 48688195
2020-12-16
用途: 包装のクッション材として
koy製造業

質感、色ともに高級感があります。
紙も思った以上に厚みがありしっかりしていて、くしゃくしゃして緩衝材に使うと安定感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする