曜日別特売

プレシールe白継手 45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード48688352品番45°BL
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする