曜日別特売

プレシールe白継手 三方径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)25×15×15
25×15×15
15×15×20
20×15×15
20×15×20
20×20×25
20×20×32
25×15×25
25×20×15
25×20×20
25×20×25
25×25×32
25×25×40
25×25×50
32×15×20
32×20×32
32×25×15
32×25×20
32×25×25
32×25×32
32×25×40
32×25×50
32×32×40
32×32×50
40×20×20
40×20×40
40×25×25
40×25×32
40×25×40
40×25×50
40×32×15
40×32×20
40×32×25
40×32×32
40×32×40
40×32×50
40×40×50
40×40×65
50×20×50
50×25×25
50×25×32
50×25×40
50×25×50
50×32×25
50×32×32
50×32×40
50×32×50
50×32×65
50×40×15
50×40×20
50×40×25
50×40×32
50×40×40
50×40×50
50×40×65
50×50×65
50×50×80
65×40×50
65×40×65
65×50×25
65×50×32
65×50×40
65×50×50
65×50×65
65×65×80
80×50×50
80×50×80
80×65×40
80×65×50
80×65×65
呼び径(B)1×1/2×1/2
1×1/2×1/2
1/2×1/2×3/4
3/4×1/2×1/2
3/4×1/2×3/4
3/4×3/4×1
3/4×3/4×1-1/4
1×1/2×1
1×3/4×1/2
1×3/4×3/4
1×3/4×1
1×1×1-1/4
1×1×1-1/2
1×1×2
1-1/4×3/4×3/4
1-1/4×3/4×1-1/4
1-1/4×1×1/2
1-1/4×1×3/4
1-1/4×1×1
1-1/4×1×1-1/4
1-1/4×1×1-1/2
1-1/4×1×2
1-1/4×1-1/4×1-1/2
1-1/4×1-1/4×2
1-1/2×3/4×3/4
1-1/2×3/4×1-1/2
1-1/2×1×1
1-1/2×1×1-1/4
1-1/2×1×1-1/2
1-1/2×1×2
1-1/2×1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4×3/4
1-1/2×1-1/4×1
1-1/2×1-1/4×1-1/4
1-1/2×1-1/4×1-1/2
1-1/2×1-1/4×2
1-1/2×1-1/2×2
1-1/2×1-1/2×2-1/2
2×3/4×2
2×1×1
2×1×1-1/4
2×1×1-1/2
2×1×2
2×1-1/4×1
2×1-1/4×1-1/4
2×1-1/4×1-1/2
2×1-1/4×2
2×1-1/4×2-1/2
2×1-1/2×1/2
2×1-1/2×3/4
2×1-1/2×1
2×1-1/2×1-1/4
2×1-1/2×1-1/2
2×1-1/2×2
2×1-1/2×2-1/2
2×2×2-1/2
2×2×3
2-1/2×1-1/2×2
2-1/2×1-1/2×2-1/2
2-1/2×2×1
2-1/2×2×1-1/4
2-1/2×2×1-1/2
2-1/2×2×2
2-1/2×2×2-1/2
2-1/2×2-1/2×3
3×2×2
3×2×3
3×2-1/2×1-1/2
3×2-1/2×2
3×2-1/2×2-1/2
内容量1個注文コード48689777品番BRT
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

呼び径(A)25×15×15呼び径(B)1×1/2×1/2材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする